Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW0250 Abfallbeutel 4,5 l Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
simplehuman CW0250 Abfallbeutel 4,5 l Weiß
simplehuman CW0250 Abfallbeutel 4,5 l Weiß
simplehuman CW0250 Abfallbeutel 4,5 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100004989
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW0250
EAN/GTIN:
     838810017495
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
398 mm
Breite
289 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4.5 l
Produktfarbe
Weiß
Tunnelzug
Ja
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,41*
€ 24,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,89*
€ 23,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,46*
€ 21,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,53*
€ 20,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,04*
€ 20,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,96*
€ 16,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.