Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-067-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-067-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,25m
934-067-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,25m
Artikel-Nr.:
     269-934-067-100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934067100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 25cm schwarz
messkabel

Schwarze berührungssichere Messleitung.


Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Ø und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Länge 0,25m, stapelbarMax. Spannung 1000V AC/DC





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messkabel 250mm, Messleitungberührungssicherstapelbar, schwarz, 0, 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,69*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,43*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 11,96*
Sonstiges
PMK
972306101
ab € 12,00*
Sonstiges
PMK
972308100
ab € 11,56*
Sonstiges
PMK
972308101
ab € 11,59*
Sonstiges
PMK
972309100
ab € 8,80*
Sonstiges
PMK
972309101
ab € 8,82*
Sonstiges
PMK
972317100
ab € 4,18*
Sonstiges
PMK
972317101
ab € 4,20*
Sonstiges
PMK
972319100
ab € 6,05*
Sonstiges
PMK
972319101
ab € 6,05*
Sonstiges
PMK
972405100
ab € 5,14*
Sonstiges
PMK
972405101
ab € 5,14*
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.