Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-068-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-068-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,5m
934-068-100 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, schwarz, 0,5m
Artikel-Nr.:
     269-934-068-100
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934068100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 0,5m schwarz
messkabel

Schwarze berührungssichere Messleitung.


Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Ø und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Länge 0,5m, stapelbarMax. Spannung 1000V AC/DC





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messkabel schwarz, Messleitungberührungssicherstapelbar, schwarz, 0, 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-405
ab € 284,97*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-603
ab € 278,26*
Sonstiges
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 354,05*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K110A
ab € 851,69*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K111A
ab € 855,62*
Sonstiges
GMC Instruments Group
K112A
ab € 839,48*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 24,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,75*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 38,50*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 395,96*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 398,70*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 532,25*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,22*
Sonstiges
PMK
930113100
ab € 5,21*
Sonstiges
PMK
930113101
ab € 5,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.