Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Isolationsmessgerät
>
Artikel
C.A 6522 Isolationsmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CGDJS-P01140822
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01140822
EAN/GTIN:
3760171419632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
durchgangsprüfer
Stärken
Isolations- und Durchgangsprüfer bis 1 kV Prüfspannung
Industrielle Wartung
40 GΩ / Prüfspannungen 250-500-1,000 V
Betriebsarten Manuell / Lock / Dauer
Durchgangsprüfung / Spannung
Beschreibung
Ergonomie:
Durch ihre kompakte und leichte Bauweise sind die Isolationsprüfer C.A 652x & C.A 653x einfach zu benutzen und bieten dem Anwender hohen Bedienkomfort:
- Das Gehäuse entspricht der Messkategorie600V CAT IV und hat die SchutzartIP54 / IK04. Es liegt gut in der Hand, bietet optimale Sicherheit und die TEST-Taste ist leicht zu bedienen, auch mit isolierten Schutzhandschuhen.
- Mit der magnetischen Klappstütze lässt sich das Gerät einfach auf Stahloberflächen befestigen, so hat der Benutzer für die Messung beide Hände frei und kann das Ergebnis bequem ablesen.
- Die große beleuchtete Doppel-Digitalanzeige und der logarithmische Bargraph zeigen dem Anwender nicht nur den Messwert, sondern auf einer Zweitanzeige auch die tatsächliche Prüfspannung, den Prüfstrom und den Timer für die Prüfdauer an.
- Die Sonde zur Fernbedienung verfügt über eine Leuchte, um die Messstelle zu beleuchten und so die Arbeit in dunklen Umgebungen zu ermöglichen.
Isolationsprüfung:
Die neue Serie bietet eine große Auswahl an Prüfspannungen für die Isolationsprüfung von 10 V bis 1 kV. Der Messumfang für Isolationswiderstände reicht bis 200 GΩ und über-erfüllt damit die IEC‑Norm 61557, die nur 2 GΩ fordert.
Neben der manuellen Prüfung sind noch weitere Prüfverfahren vorgesehen, wie die verriegelte Prüfung (Lock) oder mit vorgegebener Prüfdauer (Timer), sowie die Ermittlung der PI‑ und DAR‑Werte für die Beurteilung der Isolationsgüte.
Durchgangsprüfung:
Die Durchgangsprüfung erfolgt gemäß IEC-Norm 61557 mit einem Prüfstrom von 200 mA, kann aber bei einigen Modellen auch mit nur 20 mA vorgenommen werden, wodurch bei häufiger Anwendung die Batterien länger halten. Die Durchgangsprüfung verfügt über eine aktive Schutzschaltung, die vorhandene Spannungen erkennt und die Funktion abschaltet, so dass keine Schmelzsicherungen notwendig sind.
Anpassbare Messungen:
Bei den meisten Modellen der Serie C.A 652X & C.A 653x kann der Benutzer für jede Prüfung zwischen zwei festen vorgegebenen Alarmschwellen und einer einstellbaren Alarmschwelle auswählen.
Mit der praktischen ΔREL-Funktion kann sich der Benutzer die Abweichung zu einem vorher gespeicherten Referenzwert anzeigen lassen. Die Differenz wird sowohl im Zahlenwert als auch in Prozent vom Referenzwert angezeigt.
Weitere Funktionen:
Die Geräte arbeiten auch als digitale Multimeter mit der Messung von Spannungen bis 700 V, Frequenzen bis800 Hz, Widerständen bis 999 kΩ und von Kapazitäten bis 10 µF.
Bequeme Auswertung:
Die Auswertung der Messergebnisse wird erleichtert durch 300 Speicherplätze im Gerät selbst, die Modelle mit Bluetooth®-Vernetzung verfügen über 1300 Speicherplätze. Die Software Megohmmeter Transfer (MEG) liegt serienmäßig allen vernetzbaren Modellen bei und ermöglicht das Starten der Prüfung vom PC aus, die graphische Anzeige der Messergebnisse in Echtzeit und den Datentransfer zum PC. Dort lassen sich dann die Ergebnisse je nach Prüfart anzeigen.
Mit der Auswerte-Software DataView® (Option) lassen sich individuelle Prüfberichte erstellen, mit Angabe des Prüfortes und des Bedieners.
Technische Daten:
ISOLATION: Prüfspannungen 250-500-1000 V
Messumfang: 40 GW
Prüfarten: manuell, verriegelt und mit Timer
Durchgangsprüfung: Prüfstrom 200 mA
Spannungsmessung: bis 700 V
Doppelanzeige + logarithmischer Bargraph
Stromversorgung durch 6 Batterien LR6 / AA
Abmessungen: 211 x 108 x 60 mm
Gewicht: 850 g
IP54, Messkategorie: 600V CAT IV
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
true
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 MOhm | 40000 MOhm
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
true
Nennprüfspannung 250 V:
true
Nennprüfspannung 500 V:
true
Niederohmmessung:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Überspannungsableiterprüfung:
false
Nennprüfspannung 2500 V:
false
Nennprüfspannung 5000 V:
false
Nennprüfspannung einstellbar:
false
Spannungsmessung:
true
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
false
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
true
Nennprüfspannung 10 kV:
false
Nennprüfspannung 15 kV:
false
... >
Lager CGDJS
>
Prüfen der elektrischen Sicherheit
>
Isolationsmesser bis 1000 V
Weitere Suchbegriffe:
c.a6522
,
ca6522
,
c.a.6522
,
c.a 6522
,
ca 6522
,
Isomesser
,
Isomessgerät
,
Isotester
,
Isoprüfer
,
Isolationswiderstandsmessgerät
,
Isolationswiderstandsmesser
,
Isolationswiderstandstester
,
Isolationswiderstandsprüfer
,
Isolationstester
,
Isolationsprüfer
,
Niederohmtester
,
Niederohmprüfer
,
Niederohmmesser
,
Niederohmmessgerät
,
Megohmmeter
,
Widerstandsmesser
,
Widerstandsmessgerät
,
Widerstandstester
,
Widerstandsprüfer
,
Niederohm
,
Niederspannung
,
messgerät für isolationswiderstand
,
messgerät für isolation
,
messgerät für isolationsprüfung
,
Isolationsprüfung
,
Isolationsmessung
,
Isolationswiderstandsmessung
,
Isolationswiderstandsprüfung
,
Durchgangsprüfung
,
Widerstandsmessung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 511,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,10*
€ 608,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,18*
€ 601,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,93*
€ 571,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,34*
€ 544,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krokodilklemmen - CAT IV-1000V - 15A - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295457Z
€ 32,96*
Zubehör
Messleitungen mit 4mm gerade/Winkel Stecker -1,5m-15A-CATIV-1000V-Silikon-rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295453Z
€ 34,61*
Zubehör
Prüfspitzen mit 4mm-Buchse - CAT IV und CAT III -1000V - PVC - rot+sw
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,35*
Zubehör
Software DataView
Chauvin Arnoux
P01102095
€ 638,17*
Zubehör
Sonde zur Fernbedienung Nr. 3
Chauvin Arnoux
P01102092A
€ 196,35*
Zubehör
Stab für Durchgangsprüfung
Chauvin Arnoux
P01102084A
€ 80,56*
Zubehör
Transporttasche Nr. 5 - 125 x 210 x 120 mm
Chauvin Arnoux
P01298049
€ 115,03*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.