Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inapa Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellchamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031n.jpg
Artikel-Nr.:
     CG6MH-4011211077152
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011429
EAN/GTIN:
     4011211077152
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Inapa Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellchamois
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=MS03NDg0MzZhZDBlMTI2OWZiNGFiOGEwODc4MWZkYmQwOWRkNDUzNjQ3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02648* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,35*
€ 23,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88042676
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,10*
Ähnlich
Inapa
88042257
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,19*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,15*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,36*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,23*
Ähnlich
tecno
2100011430
ab € 23,20*
Ähnlich
tecno
2100011435
ab € 13,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.