Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus Rainbow Intensives Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7319708
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88042676
EAN/GTIN:
     7318761040078
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier
Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen sind europaweit verfügbar. Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Papyrus Rainbow - Intensives Grün - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706, DIN 6738, DIN 12281, EN 12281
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Intensives Grün
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,27*
Ähnlich
tecno
2100011430
ab € 23,35*
Ähnlich
tecno
2100011435
ab € 13,20*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,23*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.