Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Ultraschall-Näherungssensor
>
Artikel
Ultraschallsensor ifm electronic UGT580
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-8316
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
UGT580
EAN/GTIN:
04021179298360
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Ultraschallsensor quaderförmig
1 x Schaltausgang PNP + 1 x Analogausgang 4-20 mA
Reichweite: 40...300 mm
Schutzart: IP67
Betriebsspannung: 10-30 V DC
Umgebungstemperatur: -20...70 °C
M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Artikeltyp
lagerhaltig
Ausführung
Ultraschallsensor
Baureihe
UGT
Tastweite min.
40 mm
Tastweite max.
300 mm
Bauform
quaderförmig
Ultraschall-Frequenz
300 kHz
Einstellung
Tasten
Funktionsanzeige
LED
Betriebsart
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.
10 V
Betriebsspannung max.
30 V
Spannungsart
DC
Ausgang
PNP
analog
Ausgangsfunktion
1 x Öffner/Schließer progr.
4-20 mA
Ausgangsstrom max.
100 mA
Schaltfrequenz
8 Hz
Kurzschlussschutz
ja
Verpolungsschutz
ja
Baugröße
M18 x 1
Baulänge
37,7 mm
Anschluss
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse
V4A (1.4542), PBT
Werkstoff Ultraschallwandler
PA, Epoxid-Glaskeramik
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Schutzart
IP67
Einsatzbereich
Fabrikautomation
Zulassungen
CE
UKCA
Zubehör im Lieferumfang
1 Befestigungsmutter
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Näherungsschalter
,
Näherungssensor
,
Ultraschall Sensor
,
Ultraschall Transduktor
,
Näherungsschalter Ultraschall
,
Ultraschall-Näherungsschalter
,
Ultraschall-Näherungssensor
,
näherungsschalter ifm
,
lichttaster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 209,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,82*
€ 227,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT004
ifm electronic
EVT004
€ 19,55*
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact 1641756 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641756
€ 6,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.