Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messschieber ET 200 mm m. Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Messschieber ET 200 mm m. Daten
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62898
Hersteller:
     MIB-Messzeuge
Herst.-Nr.:
     02026196
EAN/GTIN:
     04039321058410
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS 232. Lieferung mit Batterie CR 357, 1,5 V, im Kunststoffkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 0357).
Weitere Informationen:
Sonstiges
Messbereich
200 mm
Ablesung
0.01 mm
Schenkellänge
50 mm
DIN
862
Material
INOX
Verpackung
Kunststoffkasten
Ausführung
mit rechteckigem Tiefenmaß
Lieferumfang
Batterie CR 357, 1,5 V
Schnabellänge
50 mm
Datenübertragung
RS 232
Fällt unter Elektrogesetz
Ja
Fällt unter Batteriegesetz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.