Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Epson Nylonband schwarz (C43S015369,C43S015231,ERC31B,ERC-31-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ERC31B Farbband Schwarz
Epson ERC31B Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62233
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015369
EAN/GTIN:
     04965957288962
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
Produkttyp: Original, Produktart: Nylonband, Anzahl Zeichen: 4500000, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Sonstiges
eClassID
24201001
HerstellerNr
ERC31B
Werksnummer
9199113671
Länge netto mm
204,00
Breite netto mm
96,00
Höhe netto mm
35,00
Gewicht netto Kg
0,086000
Gewicht brutto Kg
0,086000
Ursprungsland
JP
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
schwarz
Produktart
Kassenfarbband
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
IR41B
€ 5,79*
Ähnlich
Citizen Systems
IR41R/B
€ 5,84*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
€ 5,77*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
€ 6,47*
Ähnlich
Epson
C43S015362
€ 2,89*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
€ 4,04*
Ähnlich
Epson
C43S015360
€ 2,79*
Ähnlich
Epson
C43S015453
€ 6,67*
Ähnlich
Epson
C43S015374
€ 2,31*
Ähnlich
Epson
C43S015354
€ 1,55*
Ähnlich
Epson
C43S015366
€ 2,54*
Ähnlich
Epson
C43S015352
€ 1,47*
Ähnlich
Epson
C43S015358
€ 1,95*
Ähnlich
Epson
C43S015376
€ 2,32*
Ähnlich
Star
30980115
€ 5,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.