Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 1 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CFYXG-60982
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC4-1T00-G46
EAN/GTIN:
     00619659179106
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe - USB-Flash-Laufwerk - 1 TB - USB 3.1 Gen 1 / USB-C
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB Stick
Kapazität
1 TB
USB-Version
3.2 Gen 1
Schnittstelle
USB Typ-A
USB Typ-C
Farbe
Silber
Länge
44.41 mm
Breite
12.1 mm
Höhe
8.6 mm
Garantie
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,84*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 126,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 91,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 28,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 83,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
€ 13,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 208,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 76,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
€ 90,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 89,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
€ 92,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 143,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 51,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.