Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell E2724HS LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-59721
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-E2724HS
EAN/GTIN:
05397184657102
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell E2724HS - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Brown Box - mit 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bilddiagonale (Zoll)
27 "
Paneltyp
VA
Auflösungsstandard
Full HD (1920x1080)
Displaygröße (Zoll)
ab 26"
VGA
Ja
HDMI
Ja
DisplayPort
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Anwendungsbereich
Büro
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor 27 zoll
,
dell monitore
,
dell monitor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 203,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1F8R2 - DELL LATITUDE 5540 INTEL CORE i7 1365U 1.8GHz INTEL IRIS XE 16GB 512GB
Dell
1F8R2
€ 2.196,47*
Zubehör
Dell - DCC9D - Notebook
Dell
DCC9D
€ 1.008,90*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
7DW0T
€ 944,53*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Deutsch Grau
Dell
X1FRK
€ 580,39*
Zubehör
DELL Latitude 5540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
WN26K
€ 922,81*
Zubehör
DELL Latitude 7440 Intel® Core™ i7 i7-1365U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
PD7X7
€ 1.457,80*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
0CKN9
€ 542,30*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
9F5WY
€ 457,13*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
PW1FF
€ 387,13*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
TNGGM
€ 395,79*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
DX8XJ
€ 373,82*
Zubehör
Dell OptiPlex 7010 (version 2023)
Dell
VF1XH
€ 546,21*
Zubehör
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Dell
VFTG5
€ 726,00*
Zubehör
Laptop Dell 2H3CX 13. Generation 35,6 cm (14")
Dell
2H3CX
€ 860,78*
Zubehör
Laptop Dell 7363G 13. Generation 39,6 cm (15,6")
Dell
7363G
€ 932,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.