Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Plus Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246293
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VFTG5
EAN/GTIN:
     5397184800232
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mikro-Desktop-PC in ultrakompaktem Format. Unterstützung für Dell Cloud Client Workspaces und ausgestattet mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte
7680 x 4320 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC/BFR
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabellos
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabellos
Eingabegerätetyp
KM5221W
Mitgelieferte Kabel
AC
Stromkabellänge
1.8 m
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.2 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
20
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
35 W
Maximale Turboleistung
92 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
263 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
59 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
204 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
10 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
46 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
216 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
1310 g
Design
Gehäusetyp
MFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
3
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
130 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio-Chip
Realtek ALC3246-CG
Audio-System
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,21*
€ 852,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,63*
€ 843,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,64*
€ 825,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,60*
€ 809,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,70*
€ 783,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,10*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PS
ab € 12,40*
Zubehör
Dell
OTP_3OS3PS
ab € 59,39*
Zubehör
Dell
OT_3OS3PSP
ab € 25,21*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5OS
ab € 24,23*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PS
ab € 36,91*
Zubehör
Dell
OTP_3OS5PS
ab € 119,20*
Zubehör
Dell
OT_3OS5PSP
ab € 69,99*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,57*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,85*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,20*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 25,81*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 35,85*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,99*
Zubehör
Dell
AB949333
ab € 55,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.