Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
TOPSTAR "Bandscheiben"-Drehstuhl "Support SY", mit Synchronmechanik, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-58097
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
8550 G22
EAN/GTIN:
04014296476292
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR "Bandscheiben"-Drehstuhl "Support SY", mit Synchronmechanik, anthrazit
Bequemer "Bandscheiben"-Drehstuhl
- Sitzhöhenverstellung: 420 - 550 mm per TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1-3
- Sitzbreite/Sitztiefe: 450 mm / 430 mm
- Rückenlehnenhöhe: 570 mm
- hohe, konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung
- über Rastermechanik höhenverstellbar
- ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Synchronmechanik mit Körpergewichtseinstellung, stufenlos arretierbar
- stabiles Fünffuß-Kunststoffuntergestell, schwarz
- lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
-
Weitere Informationen:
Sonstiges
Belastbarkeit
110 kg
Sitzdauer
8 h
min. Sitzhöhe
420 mm
max. Sitzhöhe
550 mm
Mit Armlehnen
Nein
Lastabhängig gebremste Sicherheitsrollen
Ja
Material Fußkreuz
Polypropylen
Armlehnen starr
Nein
Material Bezug Sitz
Polypropylen
Standardsitz
Nein
Gestellmaterial
Kunststoff
Lendenwirbelstütze mechanisch verstellbar
Nein
Punkt-Synchronmechanik
Ja
Tüv/GS geprüft
Ja
Komplett montiert
Nein
Laufrollen geeignet für weiche Böden
Ja
Rollentyp
Rollen
Individuelle Körpergewichtseinstellung
Ja
Laufrollen geeignet für harte Böden
Nein
Bodenbeschaffenheit
Teppichboden
Farbe Fußkreuz
schwarz
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Ja
Sitztiefe
460 mm
Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
Ja
Empfohlene Sitzzeit pro Tag
8 h
Sitzhöhe von bis
420-550 mm
Bandscheibensitz
Ja
Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
Ja
Gestellfarbe
schwarz
Ausführung Hochlehne
Ja
Rückenlehne in Neigung verstellbar
Ja
Garantie
Ja
Ausführung Halblehne
Nein
Hersteller
TOPSTAR
Armlehnen nachträglich montierbar
Ja
Rückenlehne in Höhe verstellbar
Ja
Armlehnen mit Auflage
Nein
Rückenlehne Höhe
520 mm
Armlehnen höhenverstellbar
Nein
Muldensitz
Nein
Anzahl Jahre Garantie
3
Mit Kopfstütze
Nein
Ausführung
TOPSTAR Support
Sitzbreite
460
Farbe Bezug
grau
Höhe Rückenlehne
520 mm
Sitzhöhe
420 - 550 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 120,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für nieder- & mittelflorige Teppichböden - bis 12mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115223ER
€ 67,35*
Zubehör
TOPSTAR 7096 Armlehne passend für Bürodrehstuhl 90 00 482 805-807, 900-902 vers
Topstar
7096
€ 32,95*
Zubehör
Topstar® Ersatzrolle 6991 für harte Böden schwarz 5 St./Pack 494825-YY
Topstar
6991
€ 9,67*
Zubehör
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9103482790-792 starr schwarz 2St./Karton TOPSTAR
Topstar
7082
€ 21,98*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
€ 51,44*
Zubehör
Cleartex Bodenschutzmatte FR1115225EV Weichboden 116x150cm tr
Floortex
FR1115225EV
€ 56,91*
Zubehör
Cleartex Bodenschutzmatte ultimat FR1215219ER 116x150cm tr
Floortex
FR1215219ER
€ 60,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.