Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Alkoholfreie Getränke
>
Kaffee
>
Filterkaffee
>
Artikel
Dallmayr Kaffee Classic 236000000 gemahlen 500g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-56882
Hersteller:
Dallmayr
Herst.-Nr.:
236000000
EAN/GTIN:
04008167023609
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee
Feine Komposition ausgewählter Hochlandbohnen mit kräftigem und aromatischem Geschmack. Ideal für jeden Anlass und zu jeder Tageszeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
500 g
Stufe der Kaffeeröstung
Medium geröstet
Getränkearten
Americano,Espresso
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
500 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 11,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,19*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allgäuer Alpenmilch Kondensmilch 8% Fettgehalt, 170g, der genussvolle Traum
Allgäuer Alpenmilch
991209
€ 1,38*
Sonstiges
Melitta Aroma-Filtertüten 1x4 Braun Haushaltswarenfilter
Melitta
206810
€ 3,55*
Sonstiges
Südzucker Würfelzucker 011294 500g
Südzucker
011294
€ 1,523*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.