Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 150mm dig.m.Schr.eck.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54342
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851055
EAN/GTIN:
     04015448715795
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Messschieber DIN 862 150mm dig.m.Schr.eck.PROMAT

digital · gut ablesbar · Ziffernhöhe 8 mm · das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene · Schiene, Schnäbel und Spitzen gehärtet · Batterie-Kontrollanzeige · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Messbereich
150 mm
Schnabellänge
40 mm
Genauigkeit
0,03 mm
Ablesung
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß
eckig
Ableseart
digital
Marke
PROMAT
Ausführung
mit Feststellschraube
Norm
DIN 862
BatterieV - relevant
ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.