Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Handdesinfektion IFS1LTFMD 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50679
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     IFS1LTFDE
EAN/GTIN:
     05010424093293
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Handdesinfizierer auf Alkoholbasis in Schaumform, mit schneller und zuverlässiger keimtötender Wirkung zum Schutz von der Verschleppung von Keimen und einer Infektionsausbreitung. Geeignet für allgemeine und hygienisch sensible Arbeitsbereiche (z.B. Lebensmittel und Medizin). Zur Anwendung auf saubere, trockene Haut vor jeder Arbeitsschicht und während des Tages bei Bedarf, besonders nach potenziellem Kontakt mit Keimen oder vor dem Umgang mit Nahrungsmitteln und vor dem Essen. Ergänzt das normale Händewaschen. Hinterlässt keine klebrigen Rückstände auf den Händen. Mit Feuchtigkeitsspender Panthenol und Glyzerin. HACCP-bewertet für den Einsatz in der Lebensmittelbranche. VAH-gelistet.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gebinde
Kartusche
Inhalt
1 l (TF)
passend für
4707 020 194
Norm
EN1500, EN1650, EN14476, EN14348
Marke
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrgut - Klasse
3
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1993
Leichtentzündlich
ja
REACH - Flammpunkt °C
15.3 000015
REACH - UFI-Nummer
7QS3-302P-G00V-RRUR
Gefahrgut - Gefahrzettel
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode
F1
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D/E
Gefahrgut - Verpackungsgruppe
II
REACH - Signalwörter
Gefahr
ChemBiozid BAuA
N-85653
Gefahrgut - Bezeichnung
Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrstoff - Lagerklasse
3
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
GHS07
REACH - H-Sätze
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Biozid
ja
REACH - Gefahrstoff
ja
VERORDNUNGWERT
ja
VERORDNUNGNAME
Biozid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Haut-Pflegetücher, Hautpflege-Tücher, Hautpflegetücher, Hautreinigungstuch, Körper-Pflegetücher, Körperpflegetücher, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, hände-desinfektionsmittel 1000ml, desinfektionstuch, desinfektionsmittel hände
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,82*
  
Preis gilt ab 3 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,188* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
IFSTF2MD
€ 68,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.