|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-55119 Herst.-Nr.: IFSTF2MD EAN/GTIN: 05010424028615 |
| |
|
|  |  |
 | Attraktiv gestaltetes, energieeffizientes, berührungsfreies Spendersystem. Für den Einsatz in Durchgängen, Büros und Empfangs- / Lobbybereichen geeignet. Halten Sie zur Aktivierung einfach Ihre Hand unter den Spender. Keine Berührung erforderlich. Weitere Informationen: Sonstiges | PG | Spender Deb InstantFOAM 1000 |  | Norm | EN 60601-1-2 Med. elekt. Geräte - Anforderunfen, Prüfungen |  | Basis | Spender |  | Farbe | weiß |  | Branche | alle Industrien |  | Farbton | weißgrau |  | Befüllung | 1.200 ml |  | Typ Batterie | Mono |  | Verriegelung | Ja |  | Abschließbar | Nein |  | Einsatzbereich | Aufnahme von Gebinden für Hautpflegeprodukte |  | Material Pumpe | Kunststoff |  | Aufnahmegröße | Kartuschen |  | Batterieantrieb | Nein |  | Sensorkontrolle | Nein |  | Farbbesonderheit | glänzend |  | Material Gehäuse | Kunststoff |  | Bedienhebelgröße | kurz |  | Material Bedienhebel | Kunststoff |  | Mit Füllstandsanzeige | Ja |  | Separate Montageplatte | Nein |  | Anzahl Flaschenaufnahme | 1 St. |  | Gehäusehöhe (1 Flasche) | 233 mm |  | Gehäusetiefe (1 Flasche) | 115 mm |  | Gehäusebreite (1 Flasche) | 130 mm |  | Diebstahlsichere Anschlussplatte | Ja |  | Einschubfenster für Kennzeichnung | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, desinfektionstuch, armhebelspender 1000 ml |
|  |  |
| |