Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi DLSC200 5513296011 EcoDecalk Mini Entkalker


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen:
De’Longhi EcoDecalk 2x100ml Kaffeemaschine 100 ml
De’Longhi EcoDecalk 2x100ml Kaffeemaschine 100 ml
Artikel-Nr.:
     1604-201558
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     5513296011
EAN/GTIN:
     08004399329485
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Universal Kalklöser für 2 Entkalkunsvorgänge, für Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten. Enthält nur natürliche Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, 200 ml.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
253.3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
144 mm
Paketgewicht
228 g
Technische Details
Zweck
Haushaltsgeräte
Volumen (ml)
100 ml
Beste Verwendung
Kaffeemaschine
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
De'Longhi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
350
2
pro Flasche
€ 8,00*
ab € 2,20*
€ 3,45*
2 Tage
186
2
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 2,295*
€ 3,575*
2 Tage
40
2
pro Flasche
€ 3,51*
ab € 2,53*
€ 3,89*
2 Tage
6
2
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,08*
2 Tage
484
2
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 3,295*
€ 4,875*
Menge:  Flaschen  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
De'Longhi
5513296041
€ 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.