Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-6497321 Herst.-Nr.: CT2K8G4SFRA32A EAN/GTIN: 00649528903532 |
| |
|
|  |  |
 | Crucial DDR4 - kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN - Speicherbausteine Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Arbeitsspeicher |  | Gesamtkapazität | 16 GB |  | Speicher-Kit | 2 x 8 GB |  | Speichertyp | DDR4 |  | DIMM-Typ | ungepuffert |  | CAS Latenz | 22 |  | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |  | Speicherspannung | 1,2 V |  | Formfaktor | 260-PIN SO-DIMM |  | Garantie | 10 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, ddr ram |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 22,33* | € 29,43* |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 3,51* | ab € 23,00* | € 30,40* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,08* | € 30,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,50* | ab € 23,15* | € 30,64* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 10,00* | ab € 25,96* | € 34,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,86* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|