Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novo Pen-Off 10l Schreibtischreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
NOVO PEN-OFF Kanister 10 Liter
NOVO PEN-OFF Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46430
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30803
EAN/GTIN:
     04008439308038
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Novo Pen-Off 10l Schreibtischreiniger
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge VK-Einheit
23,4 cm
Breite VK-Einheit
19,1 cm
Höhe VK-Einheit
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit
10,4 kg
GHS
GHS07
H-Sätze
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
P-Sätze
P280
P305+P351+P338
P337+P313
Ist Gefahrstoff
Ja
Ist Medizinprodukt
Nein
Ist Arzneimittel
Nein
Ist Biozid
Nein
GHSSIGNAL
A
Gefahrstoff
GHS07
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 63,40*
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,568* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 63,40*
€ 75,45
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 62,12*
€ 73,92
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 59,24*
€ 70,50
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 58,72*
€ 69,88
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 58,12*
€ 69,16
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 45,68*
€ 54,36
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.