Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Lexmark
>
Artikel
Lexmark Tonerpatrone
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-46083
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
20N20K0
EAN/GTIN:
00734646697460
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS331dw, CX331adwe, CX431adw, CX431dw
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX331adwe, CS331dw
Schwarztoner Seitenleistung
1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ISO/IEC 19798
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
862 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 83,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark Tonerpatrone
Lexmark
20N20M0
€ 102,18*
Ähnlich
Lexmark Tonerpatrone
Lexmark
20N20C0
€ 102,29*
Ähnlich
Lexmark Tonerpatrone
Lexmark
20N20Y0
€ 102,37*
Ähnlich
Alternativ Resttonerbehälter ersetzt Lexmark 20N0W00
WhiteBox
20N0W00
€ 4,86*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2HC0 cyan
WhiteBox
20N2HC0
€ 163,64*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2HK0 schwarz
WhiteBox
20N2HK0
€ 128,70*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2HM0 magenta
WhiteBox
20N2HM0
€ 163,41*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2HY0 yellow
WhiteBox
20N2HY0
€ 163,76*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2XC0 cyan
WhiteBox
20N2XC0
€ 153,20*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2XK0 schwarz
WhiteBox
20N2XK0
€ 146,35*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2XM0 magenta
WhiteBox
20N2XM0
€ 153,63*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 20N2XY0 yellow
WhiteBox
20N2XY0
€ 153,74*
Ähnlich
Ampertec Resttonerbehälter ersetzt Lexmark 20N0W00
Ampertec
20N0W00
€ 24,02*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 20N2HC0 cyan
Ampertec
20N2HC0
€ 208,09*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 20N2HK0 schwarz
Ampertec
20N2HK0
€ 179,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.