Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20N20Y0 Tonerkartusche Gelb
Lexmark 20N20Y0 Tonerkartusche Gelb
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29362
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20N20Y0
EAN/GTIN:
     00734646697453
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark - Gelb - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark CS331dw, CX331adwe, CX431adw, CX431dw
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX331adwe, CS331dw
Farbtoner-Seitenleistung
1500 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ISO/IEC 19798
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
859 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
20N20K0
€ 83,57*
Ähnlich
Lexmark
20N20C0
€ 102,29*
Ähnlich
Lexmark
20N20M0
€ 102,25*
Ähnlich
WhiteBox
20N0W00
€ 4,86*
Ähnlich
WhiteBox
20N2HC0
€ 163,64*
Ähnlich
WhiteBox
20N2HK0
€ 128,70*
Ähnlich
WhiteBox
20N2HM0
€ 163,41*
Ähnlich
WhiteBox
20N2HY0
€ 163,76*
Ähnlich
WhiteBox
20N2XC0
€ 153,20*
Ähnlich
WhiteBox
20N2XK0
€ 146,35*
Ähnlich
WhiteBox
20N2XM0
€ 153,63*
Ähnlich
WhiteBox
20N2XY0
€ 153,74*
Ähnlich
Ampertec
20N0W00
€ 24,02*
Ähnlich
Ampertec
20N2HC0
€ 214,06*
Ähnlich
Ampertec
20N2HK0
€ 173,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.