Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken X-tra!Line Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-45439
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3109
EAN/GTIN:
     04016946705660
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Die lackierte oder spezialbeschichtete Stahl-Oberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Sie ist ideal als Magnetboard und für kurzfristige Notizen durch FRANKEN Tafelschreiber mit alkoholgelöster Tinte geeignet. Für dauerhafte Beschriftungen empfehlen wir unsere emaillierten Schreibtafeln. Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung. Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
Franken
Serie
X-tra!Line®
Informationsausstattung
Tafel
Tafeltyp
Whiteboard
Höhe
1000 mm
Breite
1500 mm
Oberfläche Eigenschaft
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel
weiß
Tafelwischer
nein
Ablageleiste
ja
Material Rahmen
Aluminium
Oberfläche Rahmen
eloxiert
Farbe Rahmen
silber
Material Rahmenecken
Kunststoff
Aufstellung/Montage
Wand
fahrbar
nein
klappbar
nein
drehbar
nein
Lieferumfang
inklusive Montagematerial
Garantie
3 Jahre
Gewicht
12.2 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
€ 36,32*
Zubehör
Franken
Z1909
€ 18,03*
Zubehör
Franken
Z1910 03
€ 8,74*
Zubehör
Franken
Z1910 10
€ 8,72*
Zubehör
Franken
Z1910 02
€ 8,75*
Zubehör
Franken
Z1951
€ 30,03*
Zubehör
Franken
Z1954
€ 19,25*
Zubehör
Franken
SC3212
€ 25,63*
Zubehör
Franken
Z1915
€ 6,68*
Zubehör
Franken
Z1941-X
€ 19,16*
Zubehör
Franken
Z1981
€ 6,56*
Zubehör
Franken
Z1910 01
€ 8,71*
Zubehör
Franken
Z1926
€ 6,90*
Zubehör
Franken
Z1902 03
€ 2,101*
Zubehör
Franken
Z1908 02
€ 0,1146*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.