Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITIZEN SYSTEMS - PPS00488S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen 2000432 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Citizen 2000432 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CFYXG-45053
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     PPS00488S
EAN/GTIN:
     05711045247859
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
COMPACT ETHERNET INTERFACE FOR CL-S 521/531/621/631/CL-S700SER - Dc/Pos Prnt Accs
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP: ICMP, HTTP, DHCP, BootP, ZeroConf, IPv4, Raw TCP (Port 9100-), DNS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.