Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Tafelablage
>
Artikel
Franken Whiteboard X-tra Line SC3105 180x120cm lackiert weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-44981
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
SC3105
EAN/GTIN:
04016946705684
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Ideal für kurzfristige Notizen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
1930 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
19600 g
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Magnetisch
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Planungstafel-Ablage
,
Tafel-Ablage
,
Tafelablage
,
Whiteboard-Ablage
,
Whiteboardmarkerhalter
,
Weißwandtafel
,
Whiteboard
,
Whiteboard-Tafel
,
magnetboard
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 136,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör-Set Plantafeln, SB-Verpackung
Maul
6513699
€ 36,14*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1909 JumboMarker
Franken
Z1909
€ 18,00*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1910, Keilspitze, Strichstärke: 4-12mm, blau, 4 Stück
Franken
Z1910 03
€ 8,76*
Zubehör
Boardmarker Franken Z1910, Keilspitze, Strichstärke: 4-12mm, schwarz, 4 Stück
Franken
Z1910 10
€ 8,74*
Zubehör
Boardmarker JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, grün
Franken
Z1910 02
€ 8,73*
Zubehör
Franken Starter Sets 04 Zubehörset
Franken
Z1951
€ 30,17*
Zubehör
Franken u-act!line Zubehörset
Franken
Z1954
€ 19,35*
Zubehör
Franken Whiteboard X-tra Line SC3212 60x45cm emailliert weiß
Franken
SC3212
€ 25,55*
Zubehör
Franken Z1915 Tafelreinigungsset Tafelreinigungsspray
Franken
Z1915
€ 6,59*
Zubehör
Franken Z1941-X Tafelzubehör Zubehörset
Franken
Z1941-X
€ 19,19*
Zubehör
Franken Z1981 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken
Z1981
€ 6,49*
Zubehör
JumboMarker nachfüllbar, Keilspitze, 4-12 mm, 4 Stück, rot
Franken
Z1910 01
€ 8,74*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1926
€ 6,85*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, 10 Stück, blau
Franken
Z1902 03
€ 2,101*
Zubehör
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, grün
Franken
Z1908 02
€ 0,1137*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.