Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
HONEYWELL - 1472G2D-2USB-5-R - Barcode-Scanner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-43643
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1472G2D-2USB-5-R
EAN/GTIN:
05706998898999
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
HONEYWELL Voyager Extreme Performance 1472g - USB Kit - Scanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
50000
Batteriereichweite
14 h
Ladezeit
4.5 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
173 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
82 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2.4 - 5 MHz
Kabellänge
30 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
2D (Matrix
Dot Code A
Optische Sensorauflösung (B x H)
1024 x 720 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
barcode scanner bluetooth
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 139,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 46-00526 Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Gleichstrom Drinnen
Honeywell
46-00526
€ 25,03*
Zubehör
Honeywell BAT-SCN01 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Honeywell
BAT-SCN01
€ 49,68*
Zubehör
Honeywell CBL-500-150-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
€ 11,68*
Zubehör
Honeywell CBL-500-300-S00 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
€ 17,36*
Zubehör
Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2
Honeywell
CBL-720-300-C00
€ 19,46*
Zubehör
Honeywell CCB01-010BT-V1N Barcodeleser-Zubehör
Honeywell
CCB01-010BT-V1N
€ 249,46*
Zubehör
Honeywell MB4-BAT-SCN01EUD0 Akkuladegerät
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
€ 273,86*
Zubehör
Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Honeywell
CBL-500-500-C00
€ 19,44*
Zubehör
Honeywell USB-Kabel USB-Kabel, gedreht, schwarz, 3m (CBL-500-300-C00)
Honeywell
CBL-500-300-C00
€ 16,82*
Zubehör
Honeywell Verbindungskabel, RS-232 - ("CBL-020-300-C00")
Honeywell
CBL-020-300-C00
€ 18,95*
Zubehör
Honeywell Voyager 1250g 1D Laser Schwarz
Honeywell
1250G-2USB
€ 58,95*
Zubehör
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Honeywell
1472G2D-6USB-5-R
€ 170,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.