|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-42231 Herst.-Nr.: CU0156 EAN/GTIN: 04052792052831 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "USB 2.0 Kabel, USB-C zu USB-C, rot, 1m" von LogiLink Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-C-Geräte an Ihren PC oder Ihr Notebook über den USB-C-Anschluss. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Rot |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm |  | Verpackungstiefe | 60 mm |  | Verpackungshöhe | 150 mm |  | Paketgewicht | 26 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |