Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0154 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0154 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26191
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0154
EAN/GTIN:
     04052792052817
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel, USB-C zu USB-C, schwarz, 0,3m" von LogiLink
Ideal, um Ihre externen USB-C-Geräte über den USB-C-Anschluss an Ihren PC oder Ihr Notebook anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
13 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0153
€ 2,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0155
€ 2,43*
Sonstiges
LogiLink
CU0156
€ 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.