Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dell S2722QC LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-41507
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-S2722QC
EAN/GTIN:
05397184567616
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dell S2722QC - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Audioausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
4 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
10 - 137 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Wärmeableitung
528.88 BTU/h
Wärmeableitung (typisch)
84.76 BTU/h
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
638
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
167
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
369
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
48
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
215
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
6
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
423
PAIA-Version
1.3.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.95 mm
Verpackungstiefe
819.91 mm
Verpackungshöhe
447.04 mm
Paketgewicht
9790 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)
174.72 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
510.05 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)
7100 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.43 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.64 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
5370 g
Rahmenbreite (Seite)
7.43 mm
Rahmenbreite (oben)
7.42 mm
Rahmenbreite (unten)
21.55 mm
Höhe (max)
403.1 mm
Ständergewicht (metrisch)
1500 g
Gerätebreite
256.99 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
155 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
704920
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
dell monitor 27 zoll
,
dell monitore
,
dell monitor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 298,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell - KM7321WGY-GER - Tastaturen
Dell
KM7321WGY-GER
€ 77,12*
Zubehör
Dell Docking Station WD19S Dockingstation USB-C HDMI 2 x DP GigE 130 Watt
Dell
DELL-WD19S130W
€ 138,00*
Zubehör
Dell Dockingstation WD19S 180 Watt DP/HDMI/USB-C (DELL-WD19S180W)
Dell
DELL-WD19S180W
€ 143,15*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML3_3AE3PAE
€ 39,43*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML3_3AE5PAE
€ 108,21*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
€ 75,44*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
€ 44,08*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
€ 59,68*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-UK
€ 53,72*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
€ 42,61*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth AZERTY Belgisch Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-BEL
€ 76,34*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-NOR
€ 94,60*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY UK Englisch Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-UK
€ 79,14*
Zubehör
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
Dell
KM7321WGY-INT
€ 78,52*
Zubehör
Dell MDS19 Dual Monitorständer, für 2 Monitore bis 27 Zoll
Dell
DELL-MDS19
€ 197,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.