Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS.L30PB, Facom Werkzeug-Rucksack Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41495
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.L30PB
EAN/GTIN:
     03148519325454
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
BS.L30PB, Werkzeug-Rucksack Textil, Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
Sonstiges
Taschen-Ausführung
Rucksack
Abmessungen
(B x H x T) 355 x 460 x 225 mm
Herstellerfarbe
Rot
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe
225 mm
Produktabmessung, Höhe
460 mm
Produktabmessung, Breite
355 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen)
33|ツ|8 cm (13|ツ|3")
35|ツ|6 cm (14")
35|ツ|8 cm (14|ツ|1")
38|ツ|1 cm (15")
Passend für Apple-Modell
MacBook Pro 13"
MacBook Pro 15"
Material (Details)
Polyamid
Produkt-Art
Notebook Rucksack
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.MCBPB
€ 92,17*
Ähnlich
RS Pro
7887211
€ 34,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.