Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Erweiterungsmodul für Sicherheitsrelais
>
Artikel
Pilz 751105 PNOZ s5 C 24VDC 2n/o 2n/o t Sicherheitsschaltgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-40679
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
751105
EAN/GTIN:
04046548025538
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hardware-Firewall
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Sicherheitskategorie
KAT. 4
Performance Level
Level: E
Safety Integrity Level
SIL: 3
Versorgungsspannung
24 V
Ausführung
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
24 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Mit abnehmbaren Klemmen
Ja
Auswertung der Eingänge
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang
Ja
Mit Mutingfunktion
Nein
Mit Rückführkreis
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
0
Kategorie nach EN 954-1
4
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Mit TÜV-Zulassung
Ja
Mit Zulassung für BG BIA
Nein
Mit Zulassung nach UL
Ja
Breite
22.5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
120 mm
Gefahrstoff
false
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
,
Not Aus Modul
,
Not Aus Schaltgerät
,
Not-Aus-Relais
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
Überwachungsrelais
,
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 239,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz 751004 PNOZ s Setspring loaded terminals 22.5mm Sicherheitsschaltgerät
Pilz
751004
€ 24,70*
Zubehör
Pilz 751108 PNOZ s8 C 24VDC 2n/o Sicherheitsschaltgerät
Pilz
751108
€ 96,25*
Zubehör
Pilz 751160 PNOZ s20 C 24VDC 2so Sicherheitsschaltgerät
Pilz
751160
€ 137,68*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
€ 4,084*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
€ 6,415*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
€ 3,294*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
€ 5,094*
Zubehör
Endwiderstand Pilz 750010
Pilz
750010
€ 4,69*
Zubehör
Kontaktbrücke Pilz 750020
Pilz
750020
€ 5,68*
Zubehör
LAPP 2210701 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ,25MM2,50M ROLLE
Lapp Kabel
2210701
€ 284,45*
Zubehör
WERA 007671 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 4.0X90MM 6KANT
Wera
007671
€ 13,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.