Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Schweißleitung
>
Artikel
LAPP 2210701 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ,25MM2,50M ROLLE
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1617597
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2210701
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
Länge auf Rolle (metrisch):
50 m
Produktpalette:
H01N2-D Series
Mantelfarbe:
Schwarz
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
4 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
760 x 0.21mm
Außendurchmesser:
12.7 mm
Zulassungsspezifikation:
-
Leiterquerschnitt CSA:
25 mm²
Länge auf Rolle (imperial):
164 ft
Nennspannung:
100 V
SVHC:
No SVHC (07-Nov-2024)
Mantelmaterial:
Polychloropren
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
(Litzen
,
Aderleitungen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
LAPP
,
2210701
,
1617597
,
161-7597
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,45*
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 233,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 284,45*
€ 338,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 280,45*
€ 333,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 266,59*
€ 317,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 256,39*
€ 305,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 233,62*
€ 278,01
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco 2233D-160
Bahco
2233D-160
€ 57,42*
Zubehör
Super-Entmantler 15 Jokari 30155 Secura Hesse
JOKARI-Krampe
30155
€ 20,11*
Zubehör
Jokari 10270 No. 27 Secura Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
JOKARI-Krampe
10270
€ 9,68*
Zubehör
Jokari 10280 NO. 28 H SECURA Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
JOKARI-Krampe
10280
€ 12,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.