Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 007671 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 4.0X90MM 6KANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1337744
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     007671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 171 mm
  • Klingenlänge: 90 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: wera schlitz-schraubendreher 4, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 007671, 1337744, 133-7744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.