Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Werkstattmessschieber
>
Artikel
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-38894
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000851011
EAN/GTIN:
04015448410386
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.PROMAT
Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung
Weitere technische Eigenschaften:
· Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
mit Feststellschraube
Messbereich
150 mm
Schnabellänge
40 mm
Ablesung
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß
eckig
Marke
PROMAT
Norm
DIN 862
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
Werkstatt-Messschieber
,
Werkstatt-Schublehre
,
Werkstattmessschieber
,
Werkstattschieblehre
,
taschenmessschieber nonius
,
taschen messschieber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brücke Brücken-L.75mm z.Taschenmessschieber PROMAT
PROMAT
4000851027
€ 10,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.