Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Einweghandschuh IDEAL LIGHT 26809 Vinyl XL tr 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     CFYXG-38566
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26809
EAN/GTIN:
     04015544268096
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Der Handschuh IDEAL LIGHT besteht aus leichtem Material mit einem Rollrand · der bei erhobenen Händen Tropfen auffängt. Der Handschuh ist sehr dehnbar. Er kann an beiden Händen getragen werden · hat ein gutes Tastempfinden und ist sehr hautfreundlich. Der Handschuh IDEAL LIGHT ist nur für den Einsatz mit nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Sonst stellt er eine kostengünstige Alternative für Anwendungsbereiche dar · in denen ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Er ist bestens geeignet für die Lebensmittelindustrie · Qualitätskontrolle · Lagerarbeiten · Verpackung · Sanitärbereich · Elektroindustrie · Medizin und Pflege. Geeignet bei hohem Handschuh-Durchlauf.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
IDEAL LIGHT
Handschuhgröße
XL
Schutzklasse
III
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln
Ja
reißfest
Ja
Normnummer
EN 374-5:2016, EN 374-1:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4
Werkstoff
Vinyl
allergenes Potenzial
puderfrei, latexfrei
Farbe
transparent
Packungsmenge
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung
Einweghandschuhe IDEAL LIGHT
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,72*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26819
€ 2,53*
Ähnlich
Franz Mensch
26859
€ 2,72*
Ähnlich
Franz Mensch
195057905
€ 2,54*
Ähnlich
Franz Mensch
26829
€ 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.