|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-35963 Herst.-Nr.: CT8G4SFS824A EAN/GTIN: 00649528776334 |
| |
|
|  |  |
 | Versorgungsspannung, nom. 1.2 V Produktpalette Crucial DRAM Versorgungsspannung, max. - Speicheranwendung Notebook-SODIMM Modul-Formfaktor DDR4 SO-DIMM Speicherdichte 8 GB Betriebstemperatur, max. - Speicherkonfiguration - Modulspeicher PC4-19200 Betriebstemperatur, min. - SVHC To Be Advised Speichergeschwindigkeit 2400 MHz Versorgungsspannung, min. - RoHS konform: Ja Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Arbeitsspeicher |  | Gesamtkapazität | 8 GB |  | Speicher-Kit | 1 x 8 GB |  | Speichertyp | DDR4 |  | DIMM-Typ | ungepuffert |  | CAS Latenz | 17 |  | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |  | Speicherspannung | 1,2 V |  | Formfaktor | 260-PIN SO-DIMM |  | Garantie | 10 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, s0 dimm 8gb, ddr ram |
|  |  |
| |