Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 767-LG-5335 Herst.-Nr.: CPV0060 EAN/GTIN: 04052792059670 |
| |
|
|  |  |
 | Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.5 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 300 mm |  | Verpackungstiefe | 300 mm |  | Verpackungshöhe | 180 mm |  | Paketgewicht | 5580 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 100 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Produktfarbe | Orange |  | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 23 |  | Frequenz | 1000 MHz |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801 und IEC 61156-5 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 56,23* | € 71,18* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 60,39* | € 75,29* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 58,70* | € 75,83* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,50* | ab € 59,27* | € 77,52* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 63,52* | € 79,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|