| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91224216 Herst.-Nr.: CPV0058 EAN/GTIN: 4052792061635 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 270 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 270 mm | | Außendurchmesser | 7.5 mm | | Gewicht | 1300 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 270 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 270 mm | | Paketgewicht | 1400 g | Merkmale | Kabellänge | 25 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Orange | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Kabel-Klasse | D | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | AWG Kabelgröße | 23/1 | | Frequenz | 1000 MHz | | Plug | Ja | | Zertifizierung | ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, IEC-61156-5 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |