Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wera 8100 SA 8 Steckschlüssel-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Product Content
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-281974
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05004018001
EAN/GTIN:
04013288173836
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb
10 mm
12 mm
13 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set
28 STK
Enthaltene Verlängerungen
150 mm
56 mm
Enthaltene Bithalter
1/4 Zoll
Enthaltene Knarren
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb
PH1
PH2
PH3
PZ1
PZ2
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Abtriebart
Außensechskant
PH
PZ
Sechskant
TX
Antrieb
1/4 Zoll
Abtrieb
1/4 Zoll
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb
TX10
TX15
TX20
TX25
TX27
TX30
Innenantrieb
IS1/4 Zoll
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spanner-Bit-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
Durchsteckvierkant
,
Verbindungsvierkant
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
Vierkant-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-satz wera
,
bit-satz
,
umschaltknarre 1/4
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
159
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 62,23*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,31*
€ 62,64*
Lager 260
6 Tage
159
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 63,27*
Lager 245
1 Tag
55
pro Stück
€ 7,90*
ab € 56,53*
€ 65,40*
Lager 6C8MS
2 Tage
159
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 65,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05003529001 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 8784 A1 Zyklop
Wera
05003529001
€ 10,49*
Zubehör
Wera 8004 A Ratschenschlüssel
Wera
05004004001
€ 26,92*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 mm x 25 mm, 05056315001
Wera
05056315001
€ 1,17*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05056320001
Wera
05056320001
€ 1,16*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05056325001
Wera
05056325001
€ 1,29*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05056330001
Wera
05056330001
€ 1,16*
Zubehör
Mapa KRYTECH 840 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schneidfest, Latex Grau 1Paar Stk.
Mapa
34840028
€ 15,37*
Zubehör
RS PRO 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkant Adapter, CrMo-Stahl
RS Pro
7100659
€ 46,28*
Zubehör
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS Pro
5417324
€ 52,96*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
€ 270,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.