Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Brother Beschriftungsbänder
>
Artikel
Brother Etikettendrucker P700 PTP700ZG1 PC USB 3,5-24mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-3188
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
PTP700ZG1
EAN/GTIN:
04977766731140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem P-touch P700 können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften · auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Einfach das Gerät per USB-Kabel mit dem PC verbinden und einschalten. Die vorinstallierte P-touch Editor Lite Version startet automatisch. Über diese Software können Sie Ihre individuellen Etiketten schnell und einfach gestalten. Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden automatisch erkannt und entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt. Registrieren Sie Ihr Gerät gleich nach Kauf auf brother.de/registrierung · jedoch nicht später als drei Monate nach Datum des Kaufbeleges.
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 30 mm/Sek
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites
Schriftgrößen
72 Punkt
Schriftschnitt & Effekte
Fett, gestrichelt, normal, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen, Rahmen, hell schattiert, durchgestrichen
Mehrfachausdrucke
5000 Exemplare
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße
Rolle (2,4 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,4 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Schriftband-Kassette mit TZe-Laminatband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brother P-touch Editor
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x
Batterie
Typ
AA-Typ - Alkalisch
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
710 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Brother
,
Brother Beschriftungsbänder
,
Brother Schriftbänder
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
beschriftungsband brother p-touch
,
beschriftungsband brother
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 87,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother Beschriftungsbänder
Brother
TZ-741
€ 14,39*
Sonstiges
Brother Beschriftungsbänder
Brother
TZ-535
€ 14,36*
Sonstiges
Brother Black on Clear Gloss Laminated Tape, 12mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-131
€ 10,67*
Sonstiges
Brother Black on Clear Gloss Laminated Tape, 18mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-141
€ 13,09*
Sonstiges
Brother Black on Clear Gloss Laminated Tape, 9mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-121
€ 9,59*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, Black/Blue Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-531
€ 11,91*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, Black/Yellow Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-631
€ 11,35*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, Blue/Clear Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-133
€ 11,14*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, Red/Clear Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-132
€ 11,14*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, White/Clear Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-135
€ 13,69*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 18mm, Black/Red Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-441
€ 14,17*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 18mm, Blue/White Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-243
€ 14,37*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 18mm, White/Clear Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-145
€ 17,34*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 24mm, Black/Clear Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-151
€ 14,60*
Sonstiges
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 24mm, Black/Green Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-751
€ 16,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.