Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER & BÖCKER 900/43 LED-Arbeitsleuchte Fluter 10 W 950 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsleuchte "Fluter"
LED Arbeitsleuchte "Fluter"
Bauer und Böcker Logo
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Detailbild Leuchtkopf
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Detailbild Fuß
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Anwendungsbild 1
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Anwendungsbild 2
LED Arbeitsleuchte "Fluter" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31804
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/43
EAN/GTIN:
     04260131235887
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Außenfluter
Außenscheinwerfer
LED-Arbeitsleuchte Fluter 10 W 950 lm BAUER & BÖCKER Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse, mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei · gleichmäßige, reflexionsarme 105° Ausleuchtung, 90x70cm Lichtkegel bei 40cm Entfernung · Gesamtlänge 850mm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
BAUER & BÖCKER
Werkstoffeignung INOX
Detailbild
Werkstoffeignung Stahl
ja
Einsatzbereich
N
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
N
Fassungsvermögen
WX29
Draht-Ø
text/url
Einsatzgröße
jspxbkozhvs
Abmessung
normal
Inhalt
8
Gebinde
Externer Link
Innen-Ø
xlhtcbl_pk0
Außen-Ø
normal
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Externer Link
Magnethaltekraft
Tischklemme 4000 873 318, Standfuß 4000 873 319
Arbeitsbereich
text/url
Andrückschraube
yc9qglhqyq4
Höhe gespannt
normal
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Externer Link
Haltekraft F1
image/jpeg
Bauart
o_elektrogeraete_entsorgung_nach_13082015_all.jpg
Fußgröße
normal
Länge geöffnet
11
Hub
Piktogramm
Länge gespannt
image/jpeg
Spannweite
o_ip65_all.jpg
Außengewinde mm
normal
Brennerbreite
12
Innengewinde mm
Piktogramm
Dicke
Fluter
Betriebstemperatur
Kein Stecker
Tiefe
image/jpeg
Höhe
o_led_all.jpg
Lagerkapazität
normal
Anzahl Türen
13
Ausstattung
Piktogramm
Spulung
950 lm
Messbereich
IP65
Sprache
LED-Arbeitsleuchte Flexi 90 Grad
Ausgangsanschluss
LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht
Durchflussleistung max.
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Elektroden-Ø
4000873357
Glasgröße
accessories
Schwingzahl
24 V
Gefahrstoff
7
normal
w_4000873312_03_all.jpg
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
€ 24,75*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
€ 22,51*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
€ 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.