Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech - 960-000867 - Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Logitech 960-000867 Videokonferenzkamera Schwarz 1920 x 1080 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     CFYXG-31074
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-000867
EAN/GTIN:
     05099206038776
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Logitech BCC950 ConferenceCam - Webcam - PTZ - Netzwerkkameras
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
568 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
1142.1 g
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
1.2 x
Blickwinkel (FOV)
78 °
Horizontales Blickfeld
70.42 °
Vertikales Blickfeld
43.3 °
PTZ Kontrolle
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofon-Frequenzgang
200 - 8000 Hz
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sound Drucklevel (max)
80 dB
Lautsprecher-Frequenzbereich
200 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfangsbereich
2.4 m
Energie
Energiequelle
AC
Akkutyp Fernbedienung
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
210 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
USB Kabellänge
2.4 m
Stromkabellänge
2.4 m
Schnellstartübersicht
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
Full HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
H.264
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
0 - 55 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Fernbedienungsfunktion
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Fernbedienungs-Steuerübertragungsdistanz
3.048 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
184 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-000582
€ 20,86*
Zubehör
Logitech
960-000736
€ 139,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.