Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Access Point
>
Artikel
D-Link DAP-2680 Accesspoint
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-30368
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DAP-2680
EAN/GTIN:
00790069438950
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
D-Link DAP-2680 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Access Point
Schutzart (IP)
IP20
Max. Übertragungsrate
1300 Mbit/s
Frequenzband
2,4 GHz und 5 GHz
Wi-Fi Protokoll
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Verschlüsselung
WEB, WPA, WPA2
Schnittstelle
1 x RJ-45
Bridgefunktion
ja
Power over Ethernet
ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
access point
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 152,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 0,5 m
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
€ 4,79*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE
21.15.2804
€ 5,87*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE
21.15.2807
€ 16,65*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 15 m
ROLINE
21.15.2808
€ 24,21*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
€ 6,61*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 20 m
ROLINE
21.15.2809
€ 29,54*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
€ 7,61*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
€ 11,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 7,5 m
ROLINE
21.15.2806
€ 13,84*
Zubehör
1-Port Gigabit PoE+ Injector
D-Link
DPE-301GI
€ 46,65*
Zubehör
1-Port Gigabit PoE+ Splitter
D-Link
DPE-301GS
€ 35,52*
Zubehör
2-Port Gigabit PoE+ Extender
D-Link
DPE-302GE
€ 81,60*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,92*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.