|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-30007 Herst.-Nr.: 600655 EAN/GTIN: 07613329008133 |
| |
|
|  |  |
 | 3 Gepäckfächer , Passend für die meisten 17 "Notebooks; Innenmaß Breite:38 cm;Innenmaß Höhe:27 cm;Innenmaß Tiefe:3.5 cm , Schutz Notebookfach , Checkpoint-freundlich; Einfach zugängliche Vordertasche Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | LEGACY TRIPLE |  | Produktverwendung | bis 43,2 cm (17") |  | Volumen | 26 |  | Verschluss | Reißverschluss |  | Griff vorhanden | Ja |  | Schultergurt vorhanden | Ja |  | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile | Band für Trolleybefestigung, drei separate Fächer, optimiertem Organizerfach |  | Gewicht | 1,3 |  | Material | Polyester |  | Farbe | schwarz/grau |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebooktasche LEGACY TRIPLE |  | Innenmaße | 40 x 30 x 15 cm (B x H x T) |  | Außenmaße | 42 x 32 x 21 cm (B x H x T) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 17 zoll laptoptasche, computerkoffer, laptop-koffer 17 zoll |
|  |  |
| |