Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat6a S/FTP, 5m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Cat6a S/FTP, 5m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
LogiLink Cat6a S/FTP, 5m Netzwerkkabel Grau S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-29212
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3072S
EAN/GTIN:
     04052792020236
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6A 10G S/FTP, PIMF, PrimeLine, grau, 5m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3016S
€ 0,98*
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
€ 0,96*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
€ 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
€ 1,18*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
€ 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.