Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 767-LG-4428 Herst.-Nr.: CQ3021S EAN/GTIN: 04052792020052 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Kat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine weiß 0,50m LogiLink® - Gewicht: 20g; - RJ45 Patchkabel 6A, S/FTP AWG 26/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer |  | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 767 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,71* | € 1,12* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,75* | € 1,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,78* | € 2,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,96* | € 2,15* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 9 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,93* | € 3,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 767 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 767 |  | Versand: Lager 767 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|