Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26633
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3016S
EAN/GTIN:
     04052792020533
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine blau 0,25m LogiLink®
- Gewicht: 20g;
- RJ45 Patchkabel 6A, S/FTP AWG 26/7;
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF;
- Blanker Kupferdraht;
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel;
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ3017S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ3012S
€ 0,91*
Sonstiges
LogiLink
CQ3015S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ3018S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ3019S
€ 0,94*
Sonstiges
LogiLink
CQ3014S
€ 0,95*
Sonstiges
LogiLink
CQ3013S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ3011S
€ 0,93*
Sonstiges
LogiLink
CQ3026S
€ 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CQ3027S
€ 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ3025S
€ 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ3028S
€ 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CQ3023S
€ 1,09*
Sonstiges
LogiLink
CQ3021S
€ 1,11*
Sonstiges
LogiLink
CQ3046S
€ 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.