Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoprucksack 17" schwarz WENGER WE600638


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Notebook backpack IBEX 17" Blue Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Blau
Wenger/SwissGear Notebook backpack IBEX 17" Blue Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Blau
Wenger/SwissGear Notebook backpack IBEX 17" Blue Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24846
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600638
EAN/GTIN:
     07613329007969
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ausgestattet mit geräumigen Fächern, Organisationstaschen und Schutzvorrichtungen wie Triple-Protect-Laptoptasche. Im Ibex 43cm Laptoprucksack mit Tablet Tasche können Sie alles, was Sie für unterwegs benötigen, sicher aufbewahren. Triple Protect gepolstertes 17" / 43 cm Laptopfach und zusätzliches 10" / 25 cm Tabletfach Der CaseBase stabilisiert den Rucksack und sorgt für einen sicheren Stand Luftdurchlässige Rückenpolsterung Gepolsterte Schulterriemen Verstärkter ergonomischer Tragegriff Quick Pocket für schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien und integrierter Organizer Seitentaschen aus Netzgewebe
Weitere Informationen:
Sonstiges
Taschen-Ausführung
Rucksack
Abmessungen
(B x H x T) 48 x 38 x 21.6 cm
Herstellerfarbe
Blau
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe
21.6 cm
Produktabmessung, Höhe
38 cm
Produktabmessung, Breite
48 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen)
39|ツ|6 cm (15|ツ|6")
40|ツ|6 cm (16")
43|ツ|2 cm (17")
43|ツ|9 cm (17|ツ|3")
Innenmaß Tiefe
5 cm
Innenmaß Höhe
30 cm
Innenmaß Breite
40 cm
Gewicht
1.8 kg
Produkt-Art
Notebook Rucksack
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600654
€ 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.