Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex PCL6C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 650 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Pattex PCL6C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 650 g
Pattex PCL6C Flüssigkeit Polychloropren-Klebstoff 650 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6206019065
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCL6C
EAN/GTIN:
     04015000071062
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die „Mutter“ unseres Sortiments mit Kontaktklebstoffen. Klebt schnell mit Super-Haftkraft.

Dieser Klebstoff ist leicht zu verteilen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Optimal für die Anwendung in Räumen. Kann mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden, außer PE, PP und Kunstleder. Eignet sich auch für Laminate. Hochwärmefest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Flüssigkeit
Klebetyp
Polychloropren-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Nicht geeignet für Polyethylen
Ja
Nicht geeignet für Polypropylen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
650 g
Leistungen
Trocknungszeit
15 min
Anwendungstemperatur (min.)
18 °C
Anwendungstemperatur (max.)
25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 110 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
363
6
pro Dose
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 17,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 13,67*
€ 18,02*
1
pro Dose
€ 5,50*
ab € 13,78*
€ 18,96*
5 Tage
539
6
pro Dose
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 19,12*
1 Tag
339
6
pro Dose
€ 5,59*
ab € 15,11*
€ 19,17*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Dose
ab 36 Dosen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Dose
ab 42 Dosen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Dose
ab 54 Dosen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Dose
1 Dose enthält 650 Gramm (ab € 0,02165* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 107,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
€ 4,40*
Ähnlich
Henkel
PT6C
€ 16,81*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
€ 7,49*
Ähnlich
Henkel
PCL4C
€ 7,28*
Ähnlich
Henkel
PT50N
€ 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.