Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex - E1561 - USB Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silex SD-330AC Serien-Server RS-232C
Silex SD-330AC Serien-Server RS-232C
Silex SD-330AC Serien-Server RS-232C
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19399
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1561
EAN/GTIN:
     04944406005800
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
SILEX SD 330AC wireless/wired Serial Device Server
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
VCCI B, FCC B, ICES-003 B, CE B
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Weiß
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, LEAP, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Abmessungen (BxTxH)
125.7 x 75.1 x 24.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 180,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.